ハロゲンランプ 100vのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
330件の「ハロゲンランプ 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み タイプ 電球」、「ハロゲン電球非常灯」、「タングステンランプ」などの商品も取り扱っております。
ハロゲンランプ 岩崎電気ランキング1位
1個
2,898税込3,188
当日出荷

一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティングランキング2位
ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプ
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ランプ JCR 岩崎電気ランキング3位
1個
3,998税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ミニハロゲンランプ ELPAランキング4位
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)65定格電圧(V)110クリア全長(mm)69消費電力(W)65W定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
1個
2,088税込2,297
当日出荷


1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形100Wショート
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。 投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100材質ガラス全長(mm)78質量(g)6口金R7s外径(Φmm)(ガラス球)9定格寿命(時間)1500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ハロゲン
1個
1,998税込2,198
当日出荷

1個
2,798税込3,078
当日出荷


全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
1個
899税込989
当日出荷

一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110適合機種HSL-75PA消費電力(W)75
1パック(2個)
899税込989
当日出荷

消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)69消費電力(W)85口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)85定格電圧(V)110クリア定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12
1個
2,088税込2,297
当日出荷

1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
1個
1,998税込2,198
当日出荷

両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
1個
665税込732
当日出荷


種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)